クラフト工作はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355864 品番KS-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。
サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

全長(mm)160 用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。 切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1 硬度HRC(刃部)50-54 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 材質(ブレード)ステンレス
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理をされた素材には使用できません。
※刃先にいくほど、切断能力は低下します。
※硬いもの・厚いものの切断は、刃の奥の方で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする