クラフト工作はさみストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355907 品番KS-210ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。
片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。

全長(mm)210 刃長(mm)65 用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。 仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP ブレードSUS420J2 硬度HRC(刃部)56±1 材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
注意
※鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全の為、手袋、安全メガネなどを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする