KS-180LE クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11 67355934

KS-180LE クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11 67355934
KS-180LE クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11 67355934

クラフト皮革・ゴム切はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67355934品番KS-180LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
刃を保護する専用キャップ付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
注意
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
※パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする