クラフト工作はさみ フッ素

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355952 品番KS-180F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)52-53 材質(刃)SK-5
注意
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
※パッケージに記載の使用上の注意を守って使用をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする