SK11
SK11の ハサミ
SK11の 万能ハサミ
クロスカットR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67355986
品番
240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
全長(mm)
240
用途
壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。
仕様
R刃仕様
材質(刃)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ABS樹脂
注意
※表示用途以外ではご使用にならないで下さい。
※刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。
※安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。