クロスカットR フッ素

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355995 品番240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)240 用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
注意
※表示用途以外ではご使用にならないで下さい。
※刃先は鋭利に仕上がっていますので、取扱い・保管にはご注意下さい。
※安全の為、作業中には手袋などの安全保護具を装着して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67355995
2022-03-30
用途:
社員用
株式会社内藤商店 様

切れ味はいいです。
布の裁断に役立ってます。フッ素加工なので粘着がつきにくいのが嬉しいです。
デザインもスタイリッシュで机に置いてもカッコイイです。

対象商品:
67355995
2021-09-11
用途:
作業用に
株式会社オーレックス 様

用途は違いますが、今まで使用していたものを変更するためサンプル購入。切れ味はいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする