HCR-175P ホームカットR SK11 67356038

HCR-175P ホームカットR SK11 67356038 HCR-175P ホームカットR SK11 67356038

ホームカットR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67356038 品番HCR-175P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。
すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。

用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 ピンク 材質(グリップ)PP+TPR 刃厚(mm)約2.3 材質(キャップ)PP 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)SUS420J2
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品説明動画

ホームカットRシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
薄い金属板カット

薄い金属板mのカーブ線が簡単綺麗バリもほとんど出ずに切れて嬉しいです。刃の消耗ははやそうですが安価なのでガッツり使い新規購入リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする