HCR-F175P ホームカットRフッ素 SK11 67356047

HCR-F175P ホームカットRフッ素 SK11 67356047 HCR-F175P ホームカットRフッ素 SK11 67356047

ホームカットRフッ素

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67356047 品番HCR-F175P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。

材質(刃)SUS420J2 材質(グリップ)PP+TPR 材質(キャップ)PP ピンク 刃厚(mm)約2.3 硬度HRC(刃部)53±2 刃部加工フッ素コート 用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品説明動画

ホームカットRシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67356047 HCR-F175P 67356074 HCR-F175G ホームカットRフッ素 SK11 ホームカットRフッ素 SK11 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする