HCR-A180P ホームカットR SK11 67356056

HCR-A180P ホームカットR SK11 67356056 HCR-A180P ホームカットR SK11 67356056

ホームカットR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67356056 品番HCR-A180P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。

用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。 アングル:ピンク 材質(グリップ)PP 刃厚(mm)約2.3 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)SUS420J2
注意
※パッケージ台紙に記載の注意事項を守り正しくご使用ください。

商品説明動画

ホームカットRシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67356056 HCR-A180P 67356083 HCR-A180G ホームカットR SK11 ホームカットR SK11 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67356083
2022-08-29
用途:
段ボールカット用に

段ボールをカットする際に、子供にはカッターナイフは怖いし、普通のハサミでは力が足りず。
こちらは弱い力でもザクザク切れて、湾曲しているのでカット部分が手に掛からず工作が捗ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする