E-Value
E-Valueの ハンマー
E-Valueの 両口ハンマー
両口玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67356196
品番
300G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
木材などへの釘打ちに最適です。凸面は釘を最後まで打ち込んでもキズをつけにくくなっています。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
325
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
質量(g)
頭:300
用途
木材への釘打ち。
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。