E-Value
角箱屋槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67356223
品番
18MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材などへの釘打ちに最適です。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
用途
木材への釘打ち。
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
298
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
幅(mm)
打撃面:18
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。
※爪部は打ち損じの釘を抜く為の物です。
※完全に打ち込まれた釘は抜かないで下さい。柄折れの原因となります。