本家龍馬
唐紙槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
67356266
品番
18MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。
用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
細工作業
幅(mm)
打撃面:18
仕様
柄の抜けにくい二重クサビ
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。