片口玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67356512 品番375G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。

種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)375 大きさ 用途木材への釘打ち。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする