龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の 片口ハンマー
舟手玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大きさ
中
注文コード
67356537
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
大きさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重クサビで抜けにくいです。先端部はカシメ・釘〆に使用できます。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
タテ・ヨコ二重クサビ
大きさ
中
用途
木材への釘打ち。