龍馬
龍馬の ハンマー
龍馬の トンカチ
トンカチ槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭部幅(mm)
21
注文コード
67356546
品番
21MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
頭部幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
頭部幅(mm)
21
用途
木材への釘打ち。