トンカチ槌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 頭部幅(mm)24 注文コード67356555 品番24MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は頭部幅2種類から選べます 他の種類を見る

本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。

種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭部幅(mm)24 用途木材への釘打ち。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする