曜日別特売
CP007738 ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパ 67356610

CP007738 ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパ 67356610
CP007738 ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパ 67356610

ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(600枚)注文コード67356610品番CP007738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。
間口を斜めにすることでつまり感を演出します。

用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
注意
※汁漏れしにくい内嵌合使用ですが、完全に汁漏れを防ぐものではありません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする