曜日別特売
CP007753 カットメロン容器APメロウ18-16-2(75)(3百枚) エフピコチューパ 67356619

CP007753 カットメロン容器APメロウ18-16-2(75)(3百枚) エフピコチューパ 67356619
CP007753 カットメロン容器APメロウ18-16-2(75)(3百枚) エフピコチューパ 67356619

カットメロン容器APメロウ18-16-2(75)(3百枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(300枚)注文コード67356619品番CP007753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フードパック内嵌合で汁漏れしにくい、メロンボートカット用容器です。
本体とフタが一体型の内嵌合で汁漏れしにくいメロンボートカット用容器です。

用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。材質エコA-PET外寸(mm)163×185×75耐熱温度(℃)60入数300
注意
※汁漏れしにくい内嵌合使用ですが、完全に汁漏れを防ぐものではありません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする