グラスファイバー柄ミニ玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67356643 品番ネールタイプ
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。

種類ネイルハンマー 全長(mm)約230 材質(頭)特殊炭素鋼S50C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 口径(Φmm)約21 材質(グリップ)合成ゴム 頭部長(mm)約78 用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする