東邦歯科産業
東邦歯科産業の 消毒・除菌・洗剤
東邦歯科産業の 消毒保管庫
8足保管カラードア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67356707
品番
LB-3
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥147,378
販売価格(税別)
¥
133,980
バスケットに入れる
UVクリーン8足保管カラードア
付属品
殺菌表示プレート
仕様
(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
質量(kg)
19.5
色
イエロー(左取手)
電源
AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
ファン
静音冷却ファン
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません