8足保管カラードア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67356716 品番 LB-4
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥147,378
販売価格(税別)
133,980

UVクリーン8足保管カラードア

付属品殺菌表示プレート 仕様(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1 質量(kg)19.5 ピンク(左取手) 電源AC100V/50W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 ファン静音冷却ファン
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする