東邦歯科産業
東邦歯科産業の 消毒・除菌・洗剤
東邦歯科産業の 消毒保管庫
0足保管カラードア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67356725
品番
M-2
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
UVクリーン10足保管カラードア
付属品
殺菌表示プレート
仕様
(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
質量(kg)
18.5
色
ブルー
電源
AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
ファン
静音冷却ファン
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません