東邦歯科産業
東邦歯科産業の 消毒・除菌・洗剤
東邦歯科産業の 消毒保管庫
16足保管カラードア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67356777
品番
N-4
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
UVクリーン16足保管カラードア
付属品
殺菌表示プレート
仕様
(殺菌灯)15W×4(照明用青色蛍光灯)15W×2
質量(kg)
28
色
ピンク
電源
AC100V/100W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
ファン
静音冷却ファン
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません