SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
電工バケツ フック付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67356957
品番
SD-27HO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プロ仕様ハイグレードタイプです。使わない時はコンパクトにたためます。高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です。便利なフック付です。
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
270×300・60(折りたたみ時高さ)
色
ブラック
用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様
フック付き
形状
丸
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
270
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
Kお収納重量は10kgを超えないようにして下さい。