マルチツールバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67356966 品番SMB-SOFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロ仕様、ハイグレードタイプです。便利な内側、外側ポケット、ショルダーベルト付きです。大容量で便利です。高品質ポリエステル素材を使用しているので、耐久性抜群です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×240×260 用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×240×260 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)240
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
車の洗車道具ほかを入れている。
片山公認会計士事務所 様 (サービス業)

思ったより形がしっかり維持される素材で出来ており
トランクに入れておく容器としては重宝しています。

2025-01-29
用途:
釣り道具入れ
サービス業

大きさ、重さ等しっかりした作りで、十分に満足しています
以前使っていた用具入れの大きさと重量はほほ同じで、問題なく収納できました

対象商品:
67356966
2022-04-19
用途:
分厚い書類ファイル運ぶ用に使っています
福田会計事務所 様 (サービス業)

本来は、工具運搬用なのですが、事務ファイルが一気にたくさん入り便利です

キャンプ用品や、重くてかさ張る物の運搬にも便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする