画像準備中

中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67357005 品番中古パソコンLenovo ThinkPad L570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

期間限定の新品特価商品です。
長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が
快適な操作環境を実現します。

用途事務作業・営業支援 仕様WEBカメラ:あり、テンキー:あり 質量(kg)約2 型番中古パソコンLenovo ThinkPad L570 保証期間1年間 使用CPUCorei7-7500U第7世代 記憶容量(GB)SSD256GB 画面サイズ15.6(インチ) OSWindows10 Pro 容量(GB)8 光学ドライブDVDスーパーマルチ 無線LANあり
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする