ツールキャリーバッグPRO

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67357063 品番 STC-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。
ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質ハンドル:ステンレスパイプ 質量(kg)1.84 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×250×300 ポケット数外側12個・内側12個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

以前から使用していました。使い勝手が良いので同じ物にしました。

対象商品:
67357072
2024-01-20
用途:
現場作業時
建設業・工事業

ツールキャリーバッグは思っていたよりも軽く使いやすい。またデザインも気に入ってます

対象商品:
67357063
2022-11-02
用途:
工具入れ
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

作りがとてもしっかりしているが、軽い。工具は重いので使い勝手良いが、欲を言えばジップがついていればなお嬉しかったかな。デザインは分かっていて買ったので申し分ありません。

対象商品:
67357063
2022-09-29
用途:
機材持ち運びの際に使用
卸売・小売業

様々な現場へ機材を持ち運べるので大変重宝しています。ポケットも多数あるので機材の整理にも容易ですし、すぐに取り出せるところも助かっています。

対象商品:
67357063
2020-08-04
用途:
メンテ作業事

適当な大きさで必要な道具が収納できます。思ったより軽くて運搬しやすいです。どこに何があるか上からわかり取り出しが早くできました。キャンバス製が軽くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
67357072
2023-02-05
用途:
現場に行く際に持って行く。
建設業・工事業

軽くてサイズ感も良いのですがもうひと回り大きい物を作って欲しいですね。

対象商品:
67357063
2020-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
市原設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズと使用感は良いと思います。外側ポケットの底部分が切れるので補強してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
67357072
2020-07-26
用途:
DIY
その他業種

大きくて工具も沢山入るので重宝してます。
カバーも中身を雨やダストから守れて付いていて良かったです。
耐久性が気になりますがこれから使い込んでみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする