SK11
SK11の ポンチ/刻印/ハトメ
SK11の ハトメ/カシメ
SK11の カシメパンチ/ハトメパンチ
特大カシメパンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67357352
品番
NO.1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
材質
特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
用途
ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
付属品
特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:10
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約13
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約4〜6.5