スナップファスナーパンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67357368 品番NO.1650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。

材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-23
用途:
幌の修理
医療・福祉・介護関連業

打ち付ける必要がなくて手軽にホックをつけることができた。 
若干握力が必要。

対象商品:
67357368
2022-11-20
用途:
自動車用幌の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンチとダイスのセットによる作業に比べ、作業のやり易さや安定性がはるかに良くお薦めの工具。品質的にも申し分無い。
先端の圧着コマをスナップサイズに合わせて選択交換式に出来ればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
67357368
2022-11-17
用途:
自動車用幌の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンチとダイスのセットによる作業に比べ、作業のやり易さや安定性がはるかに良くお薦めの工具。品質的にも申し分無い。
先端の圧着コマをスナップサイズに合わせて選択交換式に出来ればもっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
67357368
2019-12-24
用途:
つなぎ服のポケット用
製造業

これはいい!こういう物が欲しかった。非常に堅牢。スナップファスナーがずれないのでしっかりと止まるので失敗が無く、スナップファスナーが全く無駄にならない。又、スナップファスナーも非常に丈夫なので、色々な用途に使えそうです。

対象商品:
67357368
2022-07-30
用途:
ブルーシートに打ってみましたが

ゲンコの方はカシメすぎると潰れてファスナーが止まらなくなります。
スプリングの方は奥までカシメても大丈夫そうなので、そっちで試してゲンコの方も同じくらいの感触で止めたらいいと思います。間違っても奥まで握り潰したらダメです。
それに気付かずに全部カシメてしまったので、スナップファスナーが全滅しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする