ネジ式スナップパンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67357377 品番NO.1750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。

材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67357377
2021-06-12
用途:
車のトランクルームのシート(カーペット)の固定
農・林・水産業

使う頻度は殆どないのですがどうしてもシートを固定したかったので購入しました。簡単な作業で取り付けできたので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする