SK11
SK11の ポンチ/刻印/ハトメ
SK11の ハトメ/カシメ
SK11の カシメパンチ/ハトメパンチ
PC両面ハトメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
67357386
品番
NO.1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。
材質
ポリカーボネイト樹脂
用途
エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
色
クリア、ホワイト
穴径(Φmm)
ハトメ:約9.5
ねじ下穴サイズ(mm)
10
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。