SK11
SK11の ポンチ/刻印/ハトメ
SK11の ハトメ/カシメ
SK11の カシメパンチ/ハトメパンチ
PC両面ハトメ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
67357474
品番
NO.185C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
材質
ポリカーボネイト樹脂
用途
エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
適合機種
SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)
色
透明
穴径(Φmm)
ハトメ:約9.5
ねじ下穴サイズ(mm)
約10
最大取付物厚さ(mm)
約3.5
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。