PC両面ハトメ玉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15組) 注文コード 67357483 品番 NO.195B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。

材質ポリカーボネイト樹脂 用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。 適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900) 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67357483
2018-10-05
用途:
シートのハトメ
MCPARTSタケダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

真鍮やアルのハトメを使っていたが、ポリカにしてみました。
SK-11のハトメパンチは持っていたけど、ポリカは専用だそうで後で買い足しました。
届いて形状を確認するとカーブ形状が違ってました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする