OM-4 20ホンイリ お掃除綿棒しずく型 SK11 67357772

OM-4 20ホンイリ お掃除綿棒しずく型 SK11 67357772 OM-4 20ホンイリ お掃除綿棒しずく型 SK11 67357772

お掃除綿棒しずく型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 寸法(mm)2.6 注文コード67357772 品番OM-4 20ホンイリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。

用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。 材質綿球:綿・レーヨン混紡 形状しずく型 寸法(mm)2.6 材質(軸)アルミ
注意
※滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。
※使用方法・状況・対象物によっては、キズが入ることもあります。
※精密機器に使用される際には、十分に注意してお使い下さい。
※有機溶剤を使用される際には、取扱いに十分ご注意下さい。
※溶剤につけると、綿球部分が脱落する可能性があります。
※溶剤につけたまま放置するのは危険ですので、お止め下さい。

商品説明動画

お掃除綿棒シリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする