曜日別特売
22X300 ロングチスタガネ SK11 67358524

22X300 ロングチスタガネ SK11 67358524
22X300 ロングチスタガネ SK11 67358524

ロングチスタガネ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード67358524品番22X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。全長(mm)約300軸径(Φmm)約22材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358533
2020-10-26
用途: 測量杭打ちに使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量でプラスチック杭を打つ際、砂利舗装などで入りにくい時に、一度鏨で穴を掘って入れると綺麗に収まりますので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする