セフティポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358603 品番 NP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)150 用途釘打ち・釘の頭沈め作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
注意
※用途以外での使用は避けて下さい。本体にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※作業時には手袋を着用してください。
※ハンマーで指をたたかないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする