曜日別特売
BP-150 セフティポンチ SK11 67358628

BP-150 セフティポンチ SK11 67358628
BP-150 セフティポンチ SK11 67358628

セフティポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1本注文コード67358628品番BP-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です
。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途穴あけ・千枚通し作業。全長(mm)150材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
注意
※用途以外での使用は避けて下さい。
※本体にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※作業時には手袋を着用してください。
※ハンマーで指をたたかないようにご注意ください。
※ポンチ先端部には触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする