曜日別特売
カラトギA#セット 空砥ペーパーミニセット SK11 67358874

カラトギA#セット 空砥ペーパーミニセット SK11 67358874
カラトギA#セット 空砥ペーパーミニセット SK11 67358874

空砥ペーパーミニセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード67358874品番カラトギA#セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。

用途木工荒削り、木工素地研磨、木工仕上げ研磨。粒度A60、A120、A240適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする