SK11
ボードヤスリショート175
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
約30
約30
約42
目の粗さ
細目
細目
荒目
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67359364
品番
SSBF-30S ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途
石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
目の粗さ
細目
適合材
石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
幅(mm)
約30
全長(mm)
175
材質
亜鉛メッキ
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※ヤスリはサビが大敵です。使用後はブラシ等で切り粉をきれいに取り払ってから保管して下さい。
※加工物をクランプ等でしっかりと固定して下さい。