曜日別特売
#120 サンディングロール空研木工用 SK11 67359407

サンディングロール空研木工用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード67359407品番#120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。

用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。粒度120適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ中荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359407
2022-09-28
用途: 用途様々
その他業種

安い上にたっぷり使えてこの上なく重宝してます。紙やすりはいつもこのシリーズを買っています。

対象商品 : 67359407
2022-02-18
用途: 木工研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

電動サンダー購入初めての使用。大変便利で仕上がりが手でするより綺麗に速くできるのに大満足。
ペーパーが良い。サンダー購入時に付いていた穴あけ治具もあり、安く良いペーパーを使用できるのが最高ですね!

対象商品 : 67359407
2021-11-09
用途: 木のおもちゃの作品作りで、木を磨くときに使用している。
農・林・水産業

木の作品を磨く時に使用している。120番は粗磨きとして使い、240番は仕上げに使っている。木工用なので非常によく磨ける。この2つをリピートして、継続的に購入しています。

対象商品 : 67359407
2021-02-26
用途: 電動サンダーで使用しています
フジサワ アート製造業

電動サンダー用にカットして裏面に布テープを張り付けてから使っています
布テープを張ることによって丈夫になるので少し長持ちします

対象商品 : 67359407
2019-05-28
用途: 木工用サンディング

木工用のサンディングに#120,#240を利用しています。
手作りのサンディングブロックも、本製品の幅に合わせて製作しています。
ロール状ですので必要な長さにカッティングするだけで、スピーディに装着できます。耐久性は、普通です。

対象商品 : 67359407
2019-02-17
用途: 塗装作業時

紙の厚みややすりの感じは丁度良い。のり付だったら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする