270MM 0.4 土木造園用しなり鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67359976

270MM 0.4 土木造園用しなり鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67359976
270MM 0.4 土木造園用しなり鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 67359976

土木造園用しなり鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)270仕様ステン角注文コード67359976品番270MM 0.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。

用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)仕様ステン角厚さ(mm)0.4寸法(mm)270
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして、よく乾燥させてから保管して下さい。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
※コテが傷む恐れがあります。
※鏝板のエッジやカドは鋭利です。注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする