ステンコンパクトケレン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67360493 品番 60X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

力強さでガツガツ削れる厚刃仕様です。サビに強いステンレス製です。握りやすく長時間作業に最適なゴムグリップです。

材質(刃)ステンレス 材質(グリップ)ゴムブリップ 寸法(mm)60×150 刃厚(mm)厚刃(1.4) 用途サビ・ペンキ・パテはがし。
注意
※安全の為、作業内容に応じて十分な装備をしてください。
※刃先部分は鋭利で危険ですので、注意してください。
※ハンマーでたたいたり、テコ等には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360502
2019-04-28
用途:
ハツリ
サービス業

用途を間違ったのか?
角が曲がってしまいました。
サイズも写真だけ見て買ったので、大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする