ツールキャリーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67360737 品番 ETC-M-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取り出しやすいフルオープンタイプです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。ソフトグリップ付山形ハンドルです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×200×320 ブラック・レッド 用途道具などの収納・持ち運び。 仕様別売ショルダーベルト取付可能 材質(本体)ポリエステル・EVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×200×320 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)200
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67360737
2023-11-14
用途:
ボトル入れ
アグネスドリーム2 様 (サービス業)

想像していたのより、しっかりした作りでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする