E-Value
E-Valueの 物品棚/収納用品
E-Valueの ツールボックス/ツールバッグ
E-Valueの 帆布製
角型スタンドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67360782
品番
EKB-M-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×270×200
色
ブラック・レッド
用途
道具などの収納・持ち運び。
仕様
別売ショルダーベルト取付可能
材質(本体)
ポリエステル・EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×270×200
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
270
注意
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。
※収納は10kgを超えないようにして下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。