SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
ツールバッグPRO HB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67360825
品番
STB-HB-HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。内側仕切りで簡単に整理でき、外側ポケットは便利なふた付きです。テープ、コンベックスホルダー付きです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
240×240×500
用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×240×500
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
240
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが壊れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
※収納は5kgを超えないようにしてください。