曜日別特売
900MM 土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長 67360947

900MM 土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長 67360947
900MM 土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長 67360947

土間鏝本焼0.7黒塗角柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード67360947品番900MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。
高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼仕様ハードトランダム接着寸法(mm)900タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)仕上本焼
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする