曜日別特売
35X75 ロング 内装用プラスチックローラー SK11 67361008

35X75 ロング 内装用プラスチックローラー SK11 67361008
35X75 ロング 内装用プラスチックローラー SK11 67361008

内装用プラスチックローラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67361008品番35X75 ロング
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。

用途
クロスの圧着作業。
材質(ローラー部)樹脂ローラーサイズ(mm)35×75全長(mm)180質量(g)185材質(柄部)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-07
用途: メラミン貼る時
製造業

軽くて尚且つ力が入り安いです。凄く使いやすかった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする