スイープスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361017 品番SW-ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。

材質ポリプロピレン 用途塗りつけ・はがし作業。 仕様軽量・耐熱 ホワイト タイプ標準 耐熱温度(℃)120 材質(刃)ポリプロピレン
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361017
2020-11-22
用途:
水層のコケ落とし
サービス業

水層のガラス面をキズ付ける心配がないのでとても使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする