スイープスクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67361026 品番SW レッドソフト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

柔らかく、衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。手先の感覚で塗れます。

材質軟ポリエチレン 用途パテ塗り・接着剤の塗り付け作業。 仕様柔軟性・耐衝撃 レッド タイプソフト 耐熱温度(℃)90 材質(刃)軟ポリエチレン
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67361026
2020-08-30
用途:
水回りの掃除に

幅は130mmです。

非常にソフトなので、鋭角に当てても塗装面や柔らかいプラスチックを傷つける心配もなく、安心です。


平らなところは、吸い付くようにフィットして、スムーズに水を取り除けます。

また、お風呂などのでこぼこしたFRPの水切り作業でも、柔らかいので、ある程度は掻くことができます。

曲面が多いものだと、すこしRを付けるなど、工夫して使わないとなりません。

硬質なスクレーパーではできない使い方がいろいろできて便利です。


また、車のように面積が広いものだと、ちょっと小さいかもしれません。

200mm前後の大きい商品があったら、洗車用にぜひ購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする