SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
スイープスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67361035
品番
SWーブルーミドル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
摩擦・衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
材質
硬ポリエチレン
用途
塗りつけ・はがし作業。
仕様
耐摩擦・衝撃
色
ブルー
タイプ
ミドル
耐熱温度(℃)
140
材質(刃)
硬ポリエチレン
注意
※用途以外には使用しないでください。